pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD25076B KU 1500C 7G1 GRIGIO 7001 - 25076B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD25076B KU 1500C 7G1 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 7

  • Schermo - sì

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1069 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079356770

Codice prodotto

KUD25076B

Cod. produttore

25076B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

7

Schermo:

sì

Colore del rivestimento:

Grigio

Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179