pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD25059B KU 1500C 5G2.5 GRIGIO 7001 - 25059B

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD25059B KU 1500C 5G2.5 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Schermo - sì

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2153 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079356756

Codice prodotto

KUD25059B

Cod. produttore

25059B

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

5

Schermo:

sì

Colore del rivestimento:

Grigio

Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179