KU DISTRIBUTION SRL - KUD25056B KU 1500C 5G1 GRIGIO 7001 - 25056B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 5
Schermo - sì
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1912 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449079356749
Codice prodotto
KUD25056B
Cod. produttore
25056B
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
5
Schermo:
sì
Colore del rivestimento:
Grigio
Cavi multipolari, schermati di comando e controllo, approvati UL e CSA. Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


