KU DISTRIBUTION SRL - KUD24075M KU 1500 7G0.75 GRIGIO 7001 - 24075M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 7
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1069 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449074896851
Codice prodotto
KUD24075M
Cod. produttore
24075M
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
7
Colore del rivestimento:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


