KU DISTRIBUTION SRL - KUD2405EB KU 1500 5G16 GRIGIO 7001 - 2405EB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di fili - 5
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449079355711
Codice prodotto
KUD2405EB
Cod. produttore
2405EB
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di fili:
5
Colore del rivestimento:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


