pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD24056M KU 1500 5G1 GRIGIO 7001 - 24056M

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD24056M KU 1500 5G1 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 5

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1912 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449074896646

Codice prodotto

KUD24056M

Cod. produttore

24056M

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

5

Colore del rivestimento:

Grigio

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179