KU DISTRIBUTION SRL - KUD2404FM KU 1500 4G25 GRIGIO 7001 - 2404FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Numero di fili - 4
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
EAN
7449074896622
Codice prodotto
KUD2404FM
Cod. produttore
2404FM
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Numero di fili:
4
Colore del rivestimento:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


