pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUD2404AB KU 1500 4G4 GRIGIO 7001 - 2404AB

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUD2404AB KU 1500 4G4 GRIGIO 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2153 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449079355070

Codice prodotto

KUD2404AB

Cod. produttore

2404AB

Produttore

KUD

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

4

Colore del rivestimento:

Grigio

Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179