KU DISTRIBUTION SRL - KUD24037M KU 1500 3G1.5 GRIGIO 7001 - 24037M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
EAN
7449074817320
Codice prodotto
KUD24037M
Cod. produttore
24037M
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Colore del rivestimento:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


