TELEMECANIQUE SENSOR - INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M - XCSDMP7905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite semiconduttori sicure - 0
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Tipo di azionamento - Magnete
Confezione
1 PZ
EAN
3666916059562
Codice prodotto
TVXCSDMP7905
Cod. produttore
XCSDMP7905
Produttore
TSIXCSDMP7905
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo radiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Distanza di commutazione OFF sicura:
20 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
8 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25÷85 °C
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Corrente d'uscita min.:
100 mA
Tensione di alimentazione nominale DC:
24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
Sì
Distanza di commutazione:
20 mm
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
No
Adatto per funzioni di sicurezza:
Sì
Con indicatore di stato:
No
Grado di protezione (IP):
IP67K


