KU DISTRIBUTION SRL - KUD10164M KU 500 16G0.50 GRIGIO RAL7001 - 10164M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 16
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
EAN
7449076253362
Codice prodotto
KUD10164M
Cod. produttore
10164M
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
16
Colore del rivestimento:
Grigio
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C


