KU DISTRIBUTION SRL - KUD10129B KU 500 12G2.5 GRIGIO RAL7001 - 10129B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 12
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449078661592
Codice prodotto
KUD10129B
Cod. produttore
10129B
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
12
Colore del rivestimento:
Grigio
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C


