KU DISTRIBUTION SRL - KUD10039M KU 500 3G2.5 GRIGIO RAL7001 - 10039M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 3
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449074818280
Codice prodotto
KUD10039M
Cod. produttore
10039M
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
3
Colore del rivestimento:
Grigio
La serie KU500 è formata da cavi multipolari adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio e in grado di resistere ai principalioli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C


