pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.954 P30 A-SERIES I 22KW-3PHASE I SOCKET I RF - 121.954

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.954 P30 A-SERIES I 22KW-3PHASE I SOCKET I RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza del cavo di ricarica - 0 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050714168

Codice prodotto

KEA121.954

Cod. produttore

121.954

Produttore

KEA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Larghezza:

240 mm

Altezza:

495 mm

Profondità:

163 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK09

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione A-Serie/presa la stazione puo essere utilizzata come punto di ricarica singolo, non puo rssere inserita in rete con altri dispositivi, per questo tipo di applicazioni si consigliano le versioni X-Serie (Master) o C-Serie (Client). Questa versione dispone di connessione RFID. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase.