pagina iniziale

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.915 P30 C-SERIES I 22KW-3PHASE I SOCKET - 121.915

copiacopia
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.915 P30 C-SERIES I 22KW-3PHASE I SOCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza del cavo di ricarica - 0 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120050714076

Codice prodotto

KEA121.915

Cod. produttore

121.915

Produttore

KEA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Larghezza:

240 mm

Altezza:

495 mm

Profondità:

163 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Con contatore d'energia:

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK09

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione C-Serie/presa la stazione puo essere gestita come client in una rete da altra stazione Keba X-Serie,oppure da Controller di gestione della ricarica Keba M20, o da altri dispositivi esterni riconsciuti, ad esempio un energy meter o un inverter solare. La C-Serie non puo essere utlizzata come master per gestire altri client. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase.