pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9620.02 Fascette di messa a terra 1½ - 2'' - 9620.02

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9620.02 Fascette di messa a terra 1½ - 2''

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 47.9...59.6 mm

  • Materiale - Ottone

  • Sezione dei cavi da collegare - 8...8 mm²

  • Protezione della superficie - Con stagnatura galvanica

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7611614031323

Codice prodotto

KAI9620.02

Cod. produttore

9620.02

Produttore

KAI

Zona di serraggio/bloccaggio:

47.9...59.6 mm

Materiale:

Ottone

Sezione dei cavi da collegare:

8...8 mm²

Protezione della superficie:

Con stagnatura galvanica

Numero di conduttori:

1