pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.02 Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 2x1 - 9499-77.02

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77.02 Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 2x1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Doppio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7611614276793

Codice prodotto

KAI9499-77.02

Cod. produttore

9499-77.02

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Doppio

Grado di protezione (IP):

Altro

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Diametro:

83 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

73.5...73.5 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

145 mm

Larghezza:

83 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

2

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

2

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

E 90

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Protezione antincendio