pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9068-76 Scatola di collegamento per apparecchi - 9068-76

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9068-76 Scatola di collegamento per apparecchi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4013456222564

Codice prodotto

KAI9068-76

Cod. produttore

9068-76

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Diametro:

68 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

61...61 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Altro