KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-26 Mont.a incas.,Scatola di giu.dop.per dis - 1656-26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013456590366
Codice prodotto
KAI1656-26
Cod. produttore
1656-26
Produttore
KAI
La scatola elettronica UP¹ ECON® e la scatola di derivazione doppia UP¹ ECON® ampliano la nuova famiglia UP¹. La scatola elettronica UP¹ ECON® offre un ampio spazio per l’installazione degli accessori e uno spazio aggiuntivo per il montaggio di piccoli attuatori da incasso, ecc. La parete separatrice abbinata consente l’installazione standardizzata del bus e della tensione di esercizio in un’unica scatola. La scatola di derivazione doppia UP¹ ECON® rende più semplice che mai l’installazione di accessori speciali. L’ampia apertura di installazione e il grande vano interno permettono l’installazione di accessori modulari e precablati, oltre a creare spazio per l’assemblaggio dei cavi per connessioni multimediali. Fissaggio rapido per installazione senza intonaco Membrana elastica di tenuta per garantire l’ermeticità all’aria Inserimento variabile e senza utensili di cavi e tubi DIN EN fino a M32 Spazio aggiuntivo per l’installazione decentralizzata di attuatori UP KNX / LON, relè da incasso per veneziane e molto altro Parete separatrice per l’installazione standardizzata di due tipi di tensione in un’unica scatola Mantenimento dei raggi di curvatura dei cavi per prese di rete – trasmissione dati ottimale Facile installazione di accessori precablati e scatole per connessioni multimediali Il prodotto è stato testato per le sostanze nocive e può essere utilizzato in progetti di costruzione sostenibile grazie al passaporto di prodotto SHI


