pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-21 Scatola di derivazione doppia - 1656-21

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-21 Scatola di derivazione doppia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Doppio

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013456537439

Codice prodotto

KAI1656-21

Cod. produttore

1656-21

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Tondo

Tipologia:

Doppio

Grado di protezione (IP):

IP2X

Attrezzatura:

Senza

Diametro:

2 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

68...68 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

149 mm

Larghezza:

80 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

sì

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

sì

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Altro