pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1655-02 Scatola di derivazione doppia - 1655-02

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1655-02 Scatola di derivazione doppia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Doppio

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456112506

Codice prodotto

KAI1655-02

Cod. produttore

1655-02

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Doppio

Grado di protezione (IP):

IP2X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Nero

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

42...42 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

60 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

sì

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Altro