pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1564-01 Scatola antincendio di collegamento - 1564-01

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1564-01 Scatola antincendio di collegamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4013456546233

Codice prodotto

KAI1564-01

Cod. produttore

1564-01

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Tondo

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP2X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Nero

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

60...60 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

sì

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

6

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

E 90

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Raccordo tunnel

Applicazione speciale:

Protezione antincendio