KAISER GMBH & CO. KG - KAI1555-62 Scatola di derivazione sotto intonaco - 1555-62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Tondo
Tipologia - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP2X
Attrezzatura - Senza
Confezione
100 PZ
EAN
4013456120808
Codice prodotto
KAI1555-62
Cod. produttore
1555-62
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Tondo
Tipologia:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP2X
Attrezzatura:
Senza
Colore:
Giallo
Diametro:
60 mm
Tipologia costruttiva:
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Profondità:
63...63 mm
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
sì
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Senza alogeni:
sì
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Raccordo tunnel
Applicazione speciale:
Altro