KAISER GMBH & CO. KG - KAI1555-06 ALETTE DI FISSAGGIO, CUPOLE A VITE 4X3 - 1555-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013456594609
Codice prodotto
KAI1555-06
Cod. produttore
1555-06
Produttore
KAI
Le scatole da incasso UP¹ Fix sono sinonimo di massima velocità di installazione: grazie al fissaggio a nervature di serraggio, possono essere montate in tutte le strutture murarie senza intonaco o schiuma PU, con un risparmio fino al 50% del tempo di installazione. Il 25% in più di volume di installazione offre maggiore spazio per cavi, morsetti e dispositivi. Oltre ai vantaggi dell’intera famiglia UP¹, come il cablaggio passante aperto, gli ingressi a livello del fondo e le combinazioni simmetriche suilati, ulteriori caratteristiche e accessori, come il telaio di compensazione per intonaco con regolazione continua da 10 a 35 mm, garantiscono un’installazione comoda. Fissaggio rapido senza intonaco tramite nervature di serraggio 25% in più di volume di installazione Combinazione stabile e simmetrica sui lati Cablaggio passante completamente isolato vicino al fondo per scatole profonde Ponte prefratturato 4 tripli supporti per viti / sedi per griffa di fissaggio per una tenuta sicura Ingressi sul fondodella scatola e passaggi per cavi elettrici e tubazioni vicino al fondo Aperture combinate M20/M25 Il prodotto è stato testato per le sostanze nocive e può essere utilizzato in progetti di costruzione sostenibile grazie al passaporto di prodotto SHI


