pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-75 Scatola per equipotenziale 16² - 1297-75

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-75 Scatola per equipotenziale 16²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

  • Attrezzatura - Compensazione di potenziale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456340909

Codice prodotto

KAI1297-75

Cod. produttore

1297-75

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Attrezzatura:

Compensazione di potenziale

Colore:

Verde

Profondità:

82...82 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

220 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

16 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

no

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro