pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-73 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 250 - 1283-73

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-73 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Adatto per potenza lampada - 100...100 W

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456547469

Codice prodotto

KAI1283-73

Cod. produttore

1283-73

Produttore

KAI

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Con vano per apparecchi di servizio:

Altezza/Profondità di inserimento:

105 mm

Diametro massimo dell'apparecchio:

280 mm

Spessore min. del soffitto:

160 mm

Materiale:

Plastica