KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-73 SCATOLA DA INCASSO, HALOXR 180 - 1282-73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Adatto per potenza lampada - 75...75 W
Applicazione - Per soffitto a lastre
Confezione
10 PZ
EAN
4013456547124
Codice prodotto
KAI1282-73
Cod. produttore
1282-73
Produttore
KAI
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Applicazione:
Per soffitto a lastre
Con vano per apparecchi di servizio:
sì
Altezza/Profondità di inserimento:
105 mm
Diametro massimo dell'apparecchio:
210 mm
Spessore min. del soffitto:
160 mm
Materiale:
Plastica


