KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-72A24 Scatola HaloX® 180 con tunnel 190 - 1282-72A24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per soffitto a lastre
Adatto per potenza lampada - 75...75 W
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Diametro massimo dell'apparecchio - 100 mm
Materiale - Plastica
Confezione
60 PZ
EAN
4013456548657
Codice prodotto
KAI1282-72A24
Cod. produttore
1282-72A24
Produttore
KAI
Applicazione:
Per soffitto a lastre
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Diametro massimo dell'apparecchio:
100 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
sì
Con vano per apparecchi di servizio:
sì
Spessore min. del soffitto:
160 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
105 mm


