pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71A24 Einbaugehäuse, HaloX® 100 - 1281-71A24

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-71A24 Einbaugehäuse, HaloX® 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Adatto per potenza lampada - 50...50 W

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì

  • Diametro massimo dell'apparecchio - 100 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 270 PZ

EAN

4013456548923

Codice prodotto

KAI1281-71A24

Cod. produttore

1281-71A24

Produttore

KAI

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

sì

Diametro massimo dell'apparecchio:

100 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

sì

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

sì

Con vano per apparecchi di servizio:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

120 mm