pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-11 B1 Scatola doppia di collegamento - 1249-11

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-11 B1 Scatola doppia di collegamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Costruzione in calcestruzzo

  • Forma - Altro

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP3X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013456551121

Codice prodotto

KAI1249-11

Cod. produttore

1249-11

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Costruzione in calcestruzzo

Forma:

Altro

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP3X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Giallo

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

64...64 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

85 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

4

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altro

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

sì

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro