pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-01 Sotto intonaco scatola di derivazione - 1096-01

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-01 Sotto intonaco scatola di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Quadrato

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013456151505

Codice prodotto

KAI1096-01

Cod. produttore

1096-01

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Quadrato

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP2X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Nero

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

75...75 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

159 mm

Larghezza:

159 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

32 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro