KAISER GMBH & CO. KG - KAI1094-91 Sotto intonaco scatola di derivazione - 1094-91

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Quadrato
Tipologia - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP2X
Attrezzatura - Senza
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4013456150805
Codice prodotto
KAI1094-91
Cod. produttore
1094-91
Produttore
KAI
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Quadrato
Tipologia:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP2X
Attrezzatura:
Senza
Colore:
Nero
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Profondità:
60...60 mm
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
87 mm
Larghezza:
87 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Senza alogeni:
no
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro