pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-90 Scatola da incasso - 1092-90

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1092-90 Scatola da incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013456150003

Codice prodotto

KAI1092-90

Cod. produttore

1092-90

Produttore

KAI

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP2X

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

87...87 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

142 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

32 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro