pagina iniziale

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-65 CORONA DI FRESATURA MULTI 2000 HM D 68MM - 1083-65

KAISER GMBH & CO. KG
copiacopia
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1083-65 CORONA DI FRESATURA MULTI 2000 HM D 68MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 68 mm

  • Diametro punta di centraggio - 8 mm

  • Sega a tazza -

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013456252301

Codice prodotto

KAI1083-65

Cod. produttore

1083-65

Produttore

KAI

Diametro:

68 mm

Diametro punta di centraggio:

8 mm

Sega a tazza:

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per plastica:

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

no

Adatto per alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli colorati:

no

Adatto per acciaio:

no