KAISER GMBH & CO. KG - KAI1068-26 Scatola elet. da incasso UP¹ ECON® Fix - 1068-26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013456590281
Codice prodotto
KAI1068-26
Cod. produttore
1068-26
Produttore
KAI
La scatola elettronica UP¹ ECON® e la scatola di derivazione doppia UP¹ ECON® ampliano la nuova famiglia UP¹. La scatola elettronica UP¹ ECON® offre un ampio spazio per l’installazione degli accessori e uno spazio aggiuntivo per il montaggio di piccoli attuatori da incasso, ecc. La parete separatrice abbinata consente l’installazione standardizzata del bus e della tensione di esercizio in un’unica scatola. La scatola di derivazione doppia UP¹ ECON® rende più semplice che mai l’installazione di accessori speciali. L’ampia apertura di installazione e il grande vano interno permettono l’installazione di accessori modulari e precablati, creando inoltre spazio per il montaggio dei cavi per connessioni multimediali. Fissaggio rapido per installazione senza intonaco Membrana elastica di tenuta per garantire l’ermeticità all’aria Inserimento variabile e senza utensili di cavi e tubi DIN EN fino a M32 Spazio aggiuntivo per l’installazione decentralizzata di attuatori UP KNX / LON, relè da incasso per veneziane emolto altro Parete separatrice per l’installazione standardizzata di due tipi di tensione in un’unica scatola Mantenimento dei raggi di curvatura dei cavi per prese di rete – trasmissione dati ottimale Facile installazione di accessori precablati e scatole per connessioni multimediali Il prodotto è stato testato per le sostanze nocive e può essere utilizzato in progetti di costruzione sostenibile grazie al passaporto di prodotto SHI


