KAISER GMBH & CO. KG - KAI1068-25 IMPERMEABILE, 4X3 CAPPUCCI PER VITI - 1068-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013456590250
Codice prodotto
KAI1068-25
Cod. produttore
1068-25
Produttore
KAI
La scatola elettronica UP¹ ECON® e la scatola di derivazione doppia UP¹ ECON® combinano un ampio vano di installazione con una tenuta all’aria certificata. La membrana elastica di tenuta garantisce un’installazione sicura ed efficiente dal punto di vistaenergetico, conforme alla norma DIN 18015-5. Oltre allo spazio per attuatori, relè e componenti multimediali, le scatole offrono un separatore standardizzato per l’alloggiamento sicuro di diversi tipi di tensione. Spazio aggiuntivo per l’installazione decentralizzata di attuatori UP KNX / LON, relè da incasso per veneziane e molto altro Parete separatrice per l’installazione standardizzata di due tipi di tensione in un’unica scatola Rispetto dei raggi di curvatura dei cavi per prese di rete – trasmissione dati ottimale Facile installazione di accessori precablati e scatole per connessioni multimediali Membrana elastica di tenuta per garantire l’ermeticità all’aria Inserimento variabile e senza utensili di cavi e tubi DIN EN fino a M32 Il prodotto è stato testato per le sostanze nocive e può essere utilizzato in progetti di costruzione sostenibile grazie al passaporto di prodotto SHI


