pagina iniziale
nuovo

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004922 LIGHTNING PROTECTION SET - 2004922

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004922 LIGHTNING PROTECTION SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto a cavallotto

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Altro

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786217335

Codice prodotto

K2S2004922

Cod. produttore

2004922

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Morsetto a cavallotto

Materiale:

Altro

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

Lightning protection clamp for clamping lightning protection cables with a diameter of 8 mm. Includes MK2 insert nut with mounting clip and M8x25 pan head screw.