K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004914 FLEXADAPTER - 2004914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 53 mm
Altezza - 42.5 mm
Confezione
60 PZ
EAN
4251786217243
Codice prodotto
K2S2004914
Cod. produttore
2004914
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
53 mm
Altezza:
42.5 mm
Profondità:
110 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
Aluminium profile as an adapter for use in BasicRail to compensate for different angles of curvature in sloping imitation tile sheets. Material: Aluminium EN AW 6063 T66


