K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004841 INSERTIONRAIL2.0-30,3.65MBLACK - 2004841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3.65 m
Larghezza - 63 mm
Altezza - 52 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786217113
Codice prodotto
K2S2004841
Cod. produttore
2004841
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3.65 m
Larghezza:
63 mm
Altezza:
52 mm
Colore:
Nero
Momento di resistenza Wx:
4410 mm³
Momento di resistenza Wy:
2440 mm³
Peso:
1.14 kg/m
The InsertionRail 2.0 is ideal for mounting solar modules with a frame height of 30 mm and is suitable for both pitched roof mounting and facade mounting. With the uncomplicated use of the CrossConnector 2.0, it can be easily mounted on any K2 mounting rail. It also enables direct integration into the BasicClip, similar to the functionality of the BasicRail. This versatile insertion rail makes installation even more efficient and customisable. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, black anodised. Eloxal may show slight signs of scratching due to packaging and transport.