SCHNEIDER ELECTRIC - Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 48-600 VAC 6 A - SSM1A36BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per quadro di distribuzione - Sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48÷600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48÷600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4÷32 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
3606480579400
Codice prodotto
TESSM1A36BD
Cod. produttore
SSM1A36BD
Produttore
SNRSSM1A36BD
Adatto per quadro di distribuzione:
Sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48÷600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48÷600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4÷32 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di fasi:
1
Commutazione a punto neutro:
No
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
6 A
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


