pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004714 D-DOME 6.10 BASE SET LS - 2004714

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004714 D-DOME 6.10 BASE SET LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Tetto piatto

  • Lunghezza modulo - 2500 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786216925

Codice prodotto

K2S2004714

Cod. produttore

2004714

Produttore

K2S

Tipo di montaggio:

Tetto piatto

Lunghezza modulo:

2500 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1134 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Angolo d'inclinazione:

10...10 °

Regolabile:

no

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

sì

Adatto per materiale di copertura:

Bitume

Orientamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Porta-ballast

Con materiale di fissaggio:

no

Peso:

3.0776 kg

Colore:

Alluminio

Pre-assembled base rail set for the D-Dome 6.10 LS system for module widths of 1134 mm. Including BasicRail 2.65 m, Dome 6.10 SD LS, Dome 6.10 MidPlate LS and Dome Mat S 380. Material: aluminium, EPDM, stainless steel