K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004711 DOME 6.10 PEAK LS - 2004711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra distanza
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 99.6 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4251786216918
Codice prodotto
K2S2004711
Cod. produttore
2004711
Produttore
K2S
Tipologia:
Piastra distanza
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
99.6 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
222.4 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
Peak for elevating the modules for the Dome 6.10 Base Set LS. The peak is clicked into the pre-assembled MidPlate LS. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


