pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004704 MULTIRAIL HIGH - 2004704

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004704 MULTIRAIL HIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 0.15 m

  • Larghezza - 40.2 mm

  • Altezza - 0.1 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786217366

Codice prodotto

K2S2004704

Cod. produttore

2004704

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

0.15 m

Larghezza:

40.2 mm

Altezza:

0.1 mm

Colore:

Argento

Peso:

0.2546 kg/m

The MultiRail High is a short rail with increased installation height for better rear ventilation of the modules. For direct mounting in horizontal module orientation on trapezoidal sheet metal roofing. Length: 150 mm, height 100 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM.