pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004693 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP S - 2004693

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004693 INSERTIONRAIL 2.0 ENDSTOP S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Terminale/tappo di chiusura

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Larghezza - 63.9 mm

  • Altezza - 34.9 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786217090

Codice prodotto

K2S2004693

Cod. produttore

2004693

Produttore

K2S

Tipologia:

Terminale/tappo di chiusura

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Larghezza:

63.9 mm

Altezza:

34.9 mm

Profondità:

78.3 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

The EndStop 2.0 is an end bracket for the K2 InsertionRail 2.0. The end bracket prevents the inserted modules from slipping, as it acts as a lateral aesthetic safeguard. Material: 1.4301 (X5CrNi18-10).