K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004680 INSERTIONRAIL2.0COVER30,2.85M - 2004680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 2.85 m
Larghezza - 20.8 mm
Altezza - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786216529
Codice prodotto
K2S2004680
Cod. produttore
2004680
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
2.85 m
Larghezza:
20.8 mm
Altezza:
32.5 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Peso:
0.7 kg/m
The InsertionRail 2.0 Cover 30 acts as a horizontal cover for the InsertionRail 2.0 for 30 mm frame heights and is clicked onto the mounting rail at both the top and bottom end of the module block. This rail cover prevents the accumulation of dirt or water in the insertion rails and at the same time contributes to an aesthetically pleasing overall appearance. Material: Aluminium EN AW 6060 T66


