pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004665 INSERTIONRAIL2.0COVER30,2.85MBLACK - 2004665

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004665 INSERTIONRAIL2.0COVER30,2.85MBLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 2.85 m

  • Larghezza - 20.8 mm

  • Altezza - 32.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786216505

Codice prodotto

K2S2004665

Cod. produttore

2004665

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

2.85 m

Larghezza:

20.8 mm

Altezza:

32.5 mm

Colore:

Nero

Peso:

0.7 kg/m

The InsertionRail 2.0 Cover 30 acts as a horizontal cover for the InsertionRail 2.0 for 30 mm frame heights and is clicked onto the mounting rail at both the top and bottom end of the module block. This rail cover prevents the accumulation of dirt or water in the insertion rails and at the same time contributes to an aesthetically pleasing overall appearance. Material: Aluminium EN AW 6060 T66 , black anodised. Anodised finish may show slight signs of scratching due to packaging and transport.