pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004657 N-RACK 2.20 C KIT - 2004657

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004657 N-RACK 2.20 C KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Pavimento

  • Lunghezza modulo - 2384 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1144 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786216642

Codice prodotto

K2S2004657

Cod. produttore

2004657

Produttore

K2S

Tipo di montaggio:

Pavimento

Lunghezza modulo:

2384 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1144 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Angolo d'inclinazione:

20...20 °

Regolabile:

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

Perforazione del tetto necessaria:

no

Orientamento:

Verticale

Ancoraggio:

Base

Con materiale di fissaggio:

Peso:

84 kg

Colore:

Alluminio

Set for the N-Rack 2.20 C Set consists of Beam 3750, Brace 715, Brace 1625 and Brace 2072, as well as CrossRail 73 in 4.55 m and 5.00 m. The set also includes a small parts set N-Rack 2.20 C.