pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004629 ADDON XS - 2004629

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004629 ADDON XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 18.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786216901

Codice prodotto

K2S2004629

Cod. produttore

2004629

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18.9 mm

Profondità:

65 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

The K2 AddOn XS mounting adapter enables grid or insert mounting without additional rails or clamps for module frame heights of 30 - 35 mm. Suitable for SolidRail, SingleRail, MultiRail, MiniRail and BasicRail. Exceptions: SolidRail Alpin, SolidRail Medium and SolidRail Light. The mounting adapter is compatible exclusively with K2 XS end and middle clamps. Other clamp designs are not suitable for use with AddOn XS. Material: Aluminium EN AW 6063 T66