K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004609 XS CLAMP MC SET 30 - 2004609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 32.5 mm
Altezza - 58 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786216970
Codice prodotto
K2S2004609
Cod. produttore
2004609
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
32.5 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
65 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza del telaio:
30...30 mm
con messa a terra del modulo:
no


