K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2004548 FACADECLAMP MC BLACK 25-40 SET - 2004548

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 44.6 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786216338
Codice prodotto
K2S2004548
Cod. produttore
2004548
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
44.6 mm
Per altezza del telaio:
25...40 mm
con messa a terra del modulo:
no
K2 Facade Clamp MC for fixing solar modules with frame heights of 25-40 mm to the facade. The centre clamp can be installed in combination with the MultiRail and MultiRail CSM. Black anodised. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, stainless steel A2, EPDM


